Eriks

Mechanische dichting PDO 069,8/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.132,00/ stukexcl. btw

€ 1.369,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
69.8 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
65.0998 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
88.9 mm
Inbouwlengte rotor
49.1998 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
69.8 mm
d7
88.9 mm
d3
90 mm
l1
49.1998 mm
I4
15.9 mm