Eriks

Mechanische dichting PDO 065 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12422477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.113,00/ stukexcl. btw

€ 1.346,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
65 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
65.0998 mm
Buitendiameter rotor
88.6 mm
Kamerdiameter stator
85.73 mm
Inbouwlengte rotor
49.1998 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.73 mm
d3
88.6 mm
l1
49.1998 mm
I4
15.9 mm