Eriks

Mechanische dichting PDO 063 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.113,00/ stukexcl. btw

€ 1.346,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
63 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
60.32 mm
Buitendiameter rotor
84.9 mm
Kamerdiameter stator
85.73 mm
Inbouwlengte rotor
46.02 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
63 mm
d7
85.73 mm
d3
84.9 mm
l1
46.02 mm
I4
14.3 mm