€ 680,00/ stukexcl. btw
€ 822,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 63 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 60.32 mm |
Buitendiameter rotor | 84.9 mm |
Kamerdiameter stator | 85.73 mm |
Inbouwlengte rotor | 46.02 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 63 mm |
d7 | 85.73 mm |
d3 | 84.9 mm |
l1 | 46.02 mm |
I4 | 14.3 mm |