Eriks

Mechanische dichting PDO 063,5/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 744,00/ stukexcl. btw

€ 900,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
63.5 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
60.3248 mm
Buitendiameter rotor
84.61 mm
Kamerdiameter stator
85.73 mm
Inbouwlengte rotor
46.0248 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
63.5 mm
d7
85.73 mm
d3
84.61 mm
l1
46.0248 mm
I4
14.3 mm