Eriks

Mechanische dichting PDO 060 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.087,00/ stukexcl. btw

€ 1.315,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
60 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
60.3248 mm
Buitendiameter rotor
82.09 mm
Kamerdiameter stator
82.55 mm
Inbouwlengte rotor
46.0248 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
82.55 mm
d3
82.09 mm
l1
46.0248 mm
I4
14.3 mm