Eriks

Mechanische dichting PDO 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 672,50/ stukexcl. btw

€ 813,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
58 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
60.32 mm
Buitendiameter rotor
82 mm
Kamerdiameter stator
82.55 mm
Inbouwlengte rotor
46.02 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
82.55 mm
d3
82 mm
l1
46.02 mm
I4
14.3 mm