€ 957,00/ stukexcl. btw
€ 1.157,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 53 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 57.1498 mm |
Buitendiameter rotor | 73.3 mm |
Kamerdiameter stator | 76.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 42.8498 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
d7 | 76.2 mm |
d3 | 73.3 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 14.3 mm |