Eriks

Mechanische dichting PDO 053 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12420781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 223,50/ stukexcl. btw

€ 270,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
53 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
57.1498 mm
Buitendiameter rotor
73.3 mm
Kamerdiameter stator
76.2 mm
Inbouwlengte rotor
42.8498 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
76.2 mm
d3
73.3 mm
l1
42.8498 mm
I4
14.3 mm