€ 288,50/ stukexcl. btw
€ 349,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 53.9 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 57.1498 mm |
Buitendiameter rotor | 73.3 mm |
Kamerdiameter stator | 76.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 42.8498 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 53.9 mm |
d7 | 76.2 mm |
d3 | 73.3 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 14.3 mm |