Eriks

Mechanische dichting PDO 050 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12420381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 860,50/ stukexcl. btw

€ 1.041,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
50 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
50.8 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
69.85 mm
Inbouwlengte rotor
38.1 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm