Eriks

Mechanische dichting PDO 050,8/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12420712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 160,00/ stukexcl. btw

€ 193,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
50.8 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
50.8 mm
Buitendiameter rotor
73.3 mm
Kamerdiameter stator
69.85 mm
Inbouwlengte rotor
38.1 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm