Eriks

Mechanische dichting PDO 048 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
48 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
50.8 mm
Buitendiameter rotor
66.7 mm
Kamerdiameter stator
69.85 mm
Inbouwlengte rotor
38.1 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
69.85 mm
d3
66.7 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm