€ 659,50/ stukexcl. btw
€ 798,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 48 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 50.8 mm |
Buitendiameter rotor | 66.7 mm |
Kamerdiameter stator | 69.85 mm |
Inbouwlengte rotor | 38.1 mm |
Inbouwlengte stator | 12.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 69.85 mm |
d3 | 66.7 mm |
l1 | 38.1 mm |
I4 | 12.7 mm |