Eriks

Mechanische dichting PDO 047,6/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12419984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
47.6 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
50.8 mm
Buitendiameter rotor
66.7 mm
Kamerdiameter stator
66.68 mm
Inbouwlengte rotor
38.1 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
47.6 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm