€ 594,00/ stukexcl. btw
€ 718,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 44 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 47.63 mm |
Buitendiameter rotor | 66 mm |
Kamerdiameter stator | 63.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 34.93 mm |
Inbouwlengte stator | 12.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 44 mm |
d7 | 63.5 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 34.93 mm |
I4 | 12.7 mm |