Eriks

Mechanische dichting PDO 044 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12419525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,50/ stukexcl. btw

€ 143,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
44 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
47.63 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
34.93 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
44 mm
d7
63.5 mm
d3
66 mm
l1
34.93 mm
I4
12.7 mm