Eriks

Mechanische dichting PDO 044,4/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 294,50/ stukexcl. btw

€ 356,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
44.4 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
47.625 mm
Buitendiameter rotor
65.1 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
34.925 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
34.925 mm
I4
12.7 mm