Eriks

Mechanische dichting PDO 041,2/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 553,50/ stukexcl. btw

€ 669,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
41.2 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
47.625 mm
Buitendiameter rotor
59.2 mm
Kamerdiameter stator
60.33 mm
Inbouwlengte rotor
34.925 mm
Inbouwlengte stator
12.7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
41.2 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
34.925 mm
I4
12.7 mm