Eriks

Mechanische dichting PDO 038 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12418219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,60/ stukexcl. btw

€ 93,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
38 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
39.675 mm
Buitendiameter rotor
55.6 mm
Kamerdiameter stator
53.98 mm
Inbouwlengte rotor
28.575 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
38 mm
d7
53.98 mm
d3
55.6 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm