€ 67,30/ stukexcl. btw
€ 81,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 67,30 | - |
5+ | € 57,21 | 15.00% |
10+ | € 53,84 | 20.00% |
21+ | € 50,48 | 25.00% |
35+ | € 47,11 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 38.1 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 39.675 mm |
Buitendiameter rotor | 55.8 mm |
Kamerdiameter stator | 53.98 mm |
Inbouwlengte rotor | 28.575 mm |
Inbouwlengte stator | 11.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 38.1 mm |
d7 | 53.98 mm |
d3 | 55.8 mm |
l1 | 28.575 mm |
I4 | 11.1 mm |