Eriks

Mechanische dichting PDO 034,9/S CAR/TC /E

  • ERIKS:12417735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 450,50/ stukexcl. btw

€ 545,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
34.9 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
39.675 mm
Buitendiameter rotor
52 mm
Kamerdiameter stator
50.8 mm
Inbouwlengte rotor
28.575 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
34.9 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm