€ 82,30/ stukexcl. btw
€ 99,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 33 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 39.675 mm |
Buitendiameter rotor | 52 mm |
Kamerdiameter stator | 50.8 mm |
Inbouwlengte rotor | 28.575 mm |
Inbouwlengte stator | 11.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 33 mm |
d7 | 50.8 mm |
d3 | 52 mm |
l1 | 28.575 mm |
I4 | 11.1 mm |