Eriks

Mechanische dichting PDO 033 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12417355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,80/ stukexcl. btw

€ 83,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
33 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
39.675 mm
Buitendiameter rotor
52 mm
Kamerdiameter stator
50.8 mm
Inbouwlengte rotor
28.575 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm