Eriks

Mechanische dichting PDO 032 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12416946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,80/ stukexcl. btw

€ 83,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
32 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
38.0748 mm
Buitendiameter rotor
47.4 mm
Kamerdiameter stator
47.63 mm
Inbouwlengte rotor
26.9748 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
47.63 mm
d3
47.4 mm
l1
26.9748 mm
I4
11.1 mm