Eriks

Mechanische dichting PDO 028 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12415957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
28 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
38.0748 mm
Buitendiameter rotor
45.59 mm
Kamerdiameter stator
44.45 mm
Inbouwlengte rotor
26.9748 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
44.45 mm
d3
45.59 mm
l1
26.9748 mm
I4
11.1 mm