€ 78,50/ stukexcl. btw
€ 94,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 28 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 38.0748 mm |
Buitendiameter rotor | 45.59 mm |
Kamerdiameter stator | 44.45 mm |
Inbouwlengte rotor | 26.9748 mm |
Inbouwlengte stator | 11.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 44.45 mm |
d3 | 45.59 mm |
l1 | 26.9748 mm |
I4 | 11.1 mm |