Eriks

Mechanische dichting PDO 025 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 149,50/ stukexcl. btw

€ 180,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
25 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
36.5 mm
Buitendiameter rotor
39.2 mm
Kamerdiameter stator
41.28 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
41.28 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
11.1 mm