Eriks

Mechanische dichting PDO 025,4/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12415856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,60/ stukexcl. btw

€ 58,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
25.4 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
36.5 mm
Buitendiameter rotor
43.21 mm
Kamerdiameter stator
41.28 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
25.4 mm
d7
41.28 mm
d3
43.21 mm
l1
25.4 mm
I4
11.1 mm