Eriks

Mechanische dichting PDO 024 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12415056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 344,00/ stukexcl. btw

€ 416,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
24 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
36.5 mm
Buitendiameter rotor
39.2 mm
Kamerdiameter stator
41.28 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
41.28 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
11.1 mm