€ 153,50/ stukexcl. btw
€ 185,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 24 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 36.5 mm |
Buitendiameter rotor | 39.2 mm |
Kamerdiameter stator | 41.28 mm |
Inbouwlengte rotor | 25.4 mm |
Inbouwlengte stator | 11.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 41.28 mm |
d3 | 39.2 mm |
l1 | 25.4 mm |
I4 | 11.1 mm |