Eriks

Mechanische dichting PDO 020 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12414095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 269,00/ stukexcl. btw

€ 325,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
20 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
34.0998 mm
Buitendiameter rotor
33.4 mm
Kamerdiameter stator
38.1 mm
Inbouwlengte rotor
23.7998 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
20 mm
d7
38.1 mm
d3
33.4 mm
l1
23.7998 mm
I4
10.3 mm