€ 124,50/ stukexcl. btw
€ 150,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 20 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 34.0998 mm |
Buitendiameter rotor | 33.4 mm |
Kamerdiameter stator | 38.1 mm |
Inbouwlengte rotor | 23.7998 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 38.1 mm |
d3 | 33.4 mm |
l1 | 23.7998 mm |
I4 | 10.3 mm |