€ 252,00/ stukexcl. btw
€ 304,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 19.1 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 32.525 mm |
Buitendiameter rotor | 30.71 mm |
Kamerdiameter stator | 34.93 mm |
Inbouwlengte rotor | 22.225 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 19.1 mm |
d7 | 34.93 mm |
d3 | 30.71 mm |
l1 | 22.225 mm |
I4 | 10.3 mm |