Eriks

Mechanische dichting PDO 019,1/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12414032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 252,00/ stukexcl. btw

€ 304,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
19.1 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
32.525 mm
Buitendiameter rotor
30.71 mm
Kamerdiameter stator
34.93 mm
Inbouwlengte rotor
22.225 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
19.1 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm