Eriks

Mechanische dichting PDO 014 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12412303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,50/ stukexcl. btw

€ 49,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
14 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
32.525 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
31.75 mm
Inbouwlengte rotor
22.225 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm