Eriks

Mechanische dichting PDO 012 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12411778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
12 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
28.52 mm
Buitendiameter rotor
23.9 mm
Kamerdiameter stator
25.4 mm
Inbouwlengte rotor
20.62 mm
Inbouwlengte stator
7.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
25.4 mm
d3
23.9 mm
l1
20.62 mm
I4
7.9 mm