€ 188,50/ stukexcl. btw
€ 228,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PDO |
Asdiameter | 12 mm |
Type | PDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 28.52 mm |
Buitendiameter rotor | 23.9 mm |
Kamerdiameter stator | 25.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 20.62 mm |
Inbouwlengte stator | 7.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 12 mm |
d7 | 25.4 mm |
d3 | 23.9 mm |
l1 | 20.62 mm |
I4 | 7.9 mm |