Eriks

Mechanische dichting PDO 012,7/S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PDO
Asdiameter
12.7 mm
Type
PDO
Inbouwlengte gemonteerd
28.5248 mm
Buitendiameter rotor
23.5 mm
Kamerdiameter stator
25.4 mm
Inbouwlengte rotor
20.6248 mm
Inbouwlengte stator
7.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
23.5 mm
l1
20.6248 mm
I4
7.9 mm