Eriks

Mechanische dichting PCO 095 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12425188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.438,00/ stukexcl. btw

€ 1.739,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
95 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
119 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
49.3 mm
Inbouwlengte stator
15.7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm