€ 1.268,00/ stukexcl. btw
€ 1.534,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 95 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 65 mm |
Buitendiameter rotor | 119 mm |
Kamerdiameter stator | 120 mm |
Inbouwlengte rotor | 49.3 mm |
Inbouwlengte stator | 15.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 95 mm |
d7 | 120 mm |
d3 | 119 mm |
l1 | 49.3 mm |
I4 | 15.7 mm |