Eriks

Mechanische dichting PCO 090 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12424908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 879,00/ stukexcl. btw

€ 1.063,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
90 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
111 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
49.3 mm
Inbouwlengte stator
15.7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
111 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm