Eriks

Mechanische dichting PCO 080 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.217,00/ stukexcl. btw

€ 1.472,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
80 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
104 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Inbouwlengte rotor
44.3 mm
Inbouwlengte stator
15.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm