Eriks

Mechanische dichting PCO 075 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.100,00/ stukexcl. btw

€ 1.331,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
75 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
96.8 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
44.7 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
96.8 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm