Eriks

Mechanische dichting PCO 070 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.132,00/ stukexcl. btw

€ 1.369,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
70 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
44.7 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm