€ 1.120,00/ stukexcl. btw
€ 1.355,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 70 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 90 mm |
Kamerdiameter stator | 92 mm |
Inbouwlengte rotor | 44.7 mm |
Inbouwlengte stator | 15.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 90 mm |
l1 | 44.7 mm |
I4 | 15.3 mm |