Eriks

Mechanische dichting PCO 068 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 976,50/ stukexcl. btw

€ 1.181,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
68 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
37.2 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
90 mm
l1
37.2 mm
I4
15.3 mm