Eriks

Mechanische dichting PCO 065 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12422724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.009,00/ stukexcl. btw

€ 1.220,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
65 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
85 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm