Eriks

Mechanische dichting PCO 063 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.087,00/ stukexcl. btw

€ 1.315,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
63 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
82.1 mm
Kamerdiameter stator
83 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
82.1 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm