Eriks

Mechanische dichting PCO 058 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12421766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 418,00/ stukexcl. btw

€ 505,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
58 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
80 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm